AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LUHR 40-2LS

LUHR 40-2LS

EWELLIX LUHR 40-2LS

40MM Bore; 39MM Base to Center Height; 69MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 60MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR40-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning

# piesă

LUHR 40-2LS

# piesă BDI

1413702

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.71
UNSPSC
31171511
EAN
7333314273598
Stil carcasă
2 Bolt Pillow Block
Tip bucșă liniară
Ball
Incintă
2 Seals
Reglabil/nereglabil
Non-Adjustable
Configurație carcasă
Closed
Material carcasă
Aluminum
Relubrifiabil
No
Număr de piesă bucșă liniară
LBBR40-2LS
Cu autoaliniere
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Extruded Housing | M10 Bolt
Categorie - BDI
Pillow Block Bearings
Grup de produse - BDI
080
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Cuvânt cheie 3
Pillow Block
Șir de cuvinte cheie
Ball Linear Pillow Block
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LUHR 40-2LS
Greutate / livre
1.631
Descriere lungă
40MM Bore; 39MM Base to Center Height; 69MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 60MM Length Thru Bore; 8.4MM Mounting Hole Diam; Not Relubricatable; LBBR40-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; No Self Aligning
Distanță nominală între centrele bolțurilor d
2,7a lungul arborelui - inci | 69a lungul arborelui - milimetri
Lungime alezaj
2,362 inci | 60 milimetri
Alezaj
1,575 inci | 40 milimetri
Înălțime de la bază la centru
1,535 inci | 39 milimetri
Diametru orificiu de montare
0,331 inci | 8,4 milimetri