AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

608ZZP5

608ZZP5

NTN 608ZZP5

Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing

# piesă

608ZZP5

# piesă BDI

17143717

CANT

Marcă
Denumire producător
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.011
UNSPSC
31171504
EAN
4547359553185
Incintă
2 Metal Shields
Clasă de precizie
ABEC 5 | ISO P5
Flanșe
No
Material - bilă
Steel
Material cale de rulare
Steel
Stil cale de rulare
Not Applicable
Număr de rulmenți
1 (Single)
Unghi de contact
0 Degree
Preîncărcare
None
Material colivie
Steel
Element rulant
Ball Bearing
Tip de incintă
Non Contact Shield
Cu rectificare de nivelare
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Deep Groove | Prelubricant Chevron SRI-2 Grease
Categorie - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Grup de produse - BDI
B04270
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Deep Groove
URL producător
https://www.ntnglobal.com
Greutate / livre
0.026
Descriere lungă
Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Steel Cage Material; 1 (Single) Bearing
Lățime cale de rulare interioară
0,276 inci | 7 milimetri
Alezaj
0,315 inci | 8 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,276 inci | 7 milimetri
Diametru exterior
0,866 inci | 22 milimetri