AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

7000CTRDULP4Y

7000 CD/P4ADGB

SKF 7000 CD/P4ADGB

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings

# piesă

7000 CD/P4ADGB

# piesă BDI

1262849

CANT

Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.037
UNSPSC
31171531
EAN
7316576625855
Incintă
Open
Clasă de precizie
ABEC 7 | ISO P4
Flanșe
No
Material - bilă
Steel
Material cale de rulare
Steel
Stil cale de rulare
1 Rib Outer Ring
Număr de rulmenți
2 (1 Pair)
Unghi de contact
15 Degree
Preîncărcare
Medium
Material colivie
Phenolic
Element rulant
Ball Bearing
Mod de montaj
Duplex-Universal
Cu rectificare de nivelare
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Angular Contact | High Precision
Categorie - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Grup de produse - BDI
B04270
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Angular Contact
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
7000 CD/P4ADGB
Greutate / livre
0.103
Descriere lungă
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 2 (1 Pair) Bearings
Diametru exterior
1,024 inci | 26 milimetri
Lățime cale de rulare interioară
0,315 inci | 8 milimetri
Alezaj
0,394 inci | 10 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,315 inci | 8 milimetri