AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

7000CP4

7000CP4

NTN 7000CP4

Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Nylon Cage Material; 1 (Single) Bearing

# piesă

7000CP4

# piesă BDI

1209998

CANT

Marcă
Denumire producător
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.018
UNSPSC
31171531
EAN
4547359425635
Incintă
Open
Clasă de precizie
ABEC 7 | ISO P4
Flanșe
No
Material - bilă
Steel
Material cale de rulare
Steel
Stil cale de rulare
1 Rib Outer Ring
Număr de rulmenți
1 (Single)
Unghi de contact
15 Degree
Preîncărcare
None
Material colivie
Nylon
Element rulant
Ball Bearing
Cu rectificare de nivelare
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Angular Contact
Categorie - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Grup de produse - BDI
B04270
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Angular Contact
URL producător
https://www.ntnglobal.com
Număr de articol al producătorului
7000CP4
Greutate / livre
0.04
Descriere lungă
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Nylon Cage Material; 1 (Single) Bearing
Diametru exterior
1,024 inci | 26 milimetri
Lățime cale de rulare interioară
0,315 inci | 8 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,315 inci | 8 milimetri
Alezaj
0,394 inci | 10 milimetri