AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

708 CDGA/P4A

708 ACD/P4A

SKF 708 ACD/P4A

Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing

# piesă

708 ACD/P4A

# piesă BDI

1415929

CANT

Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.018
UNSPSC
31171531
EAN
7316570577914
Incintă
Open
Clasă de precizie
ABEC 7 | ISO P4
Flanșe
No
Material - bilă
Steel
Material cale de rulare
Steel
Stil cale de rulare
1 Rib Outer Ring
Număr de rulmenți
1 (Single)
Unghi de contact
25 Degree
Preîncărcare
None
Material colivie
Phenolic
Element rulant
Ball Bearing
Cu rectificare de nivelare
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Angular Contact | High Precision
Categorie - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Grup de produse - BDI
B04270
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Angular Contact
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
708 ACD/P4A
Greutate / livre
0.04
Descriere lungă
Precision Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 7MM Inner Race Width; 7MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Phenolic Cage Material; 1 (Single) Bearing
Diametru exterior
0,866 inci | 22 milimetri
Lățime cale de rulare interioară
0,276 inci | 7 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,276 inci | 7 milimetri
Alezaj
0,315 inci | 8 milimetri