AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1306 EKTN9

1306 EKTN9

SKF 1306 EKTN9

Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Tapered Adapter Mount; 72MM Outside Diameter; 19MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

# piesă

1306 EKTN9

# piesă BDI

1418718

CANT

STOCURI:
3
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.39
UNSPSC
31171532
EAN
7316576626319
Metodă de montare
Tapered Adapter
Incintă
Open
Element rulant
Ball Bearing
Manșon adaptor
H-306
Material colivie
Polyamide
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Joc intern
C0-Medium
Număr de rânduri de bile
Double Row
Alte caracteristici
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grup de produse - BDI
B00152
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Self Aligning
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
1306 EKTN9
Greutate / livre
0.86
Descriere lungă
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Tapered Adapter Mount; 72MM Outside Diameter; 19MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Alezaj
1,181 inci | 30 milimetri
Lățime cale de rulare interioară
0,748 inci | 19 milimetri
Diametru exterior
2,835 inci | 72 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,748 inci | 19 milimetri