AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SAKB 5 F

SAKB 5 F

SKF SAKB 5 F

Rod End Bearing; 5MM Bore; 6MM Housing Width; Male; M5 X 0.8; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

# piesă

SAKB 5 F

# piesă BDI

1419214

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171508
EAN
7316577003706
Profil bolț
Male
Filet de montare
M5 X 0.8
Direcție filetare
Right Hand
Element rulant
Spherical Plain Bearing
Material - membru exterior
Steel
Material - bilă
Steel
Material - bucșă
Plastic | Teflon
Relubrifiabil
No
Incintă
Open
Alte caracteristici
2 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grup de produse - BDI
B04286
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.30.80.55
Substantiv
Bearing
Cuvânt cheie 3
Spherical
Șir de cuvinte cheie
Rod End Plain Spherical
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
SAKB 5 F
Greutate / livre
0.033
Descriere lungă
Rod End Bearing; 5MM Bore; 6MM Housing Width; Male; M5 X 0.8; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Plastic | Teflon Liner; 8MM Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Lățime carcasă
0,236 inci | 6 milimetri
Lățime bilă
0,315 inci | 8 milimetri
Alezaj
0,197 inci | 5 milimetri