AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

GE 12 C

GE 12 C

SKF GE 12 C

Spherical Plain Bearing; 12MM Bore; 7MM Housing Width; 22MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Sintered Bronze Liner; Open; 10MM Overall Width; Not Relubricatable

# piesă

GE 12 C

# piesă BDI

1418305

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171515
EAN
7316576609190
Componentă
Complete with Outer and Inner Ring
Cu autoaliniere
Yes
Element rulant
Spherical Plain Bearing
Material - membru exterior
Steel
Material - bilă
Steel
Material - bucșă
Teflon Sintered Bronze
Relubrifiabil
No
Incintă
Open
Alte caracteristici
2 Piece | Maintenance Free | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grup de produse - BDI
B04264
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.30.80.70
Substantiv
Bearing
Cuvânt cheie 3
Spherical
Șir de cuvinte cheie
Plain Radial Spherical
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
GE 12 C
Greutate / livre
0.037
Descriere lungă
Spherical Plain Bearing; 12MM Bore; 7MM Housing Width; 22MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Sintered Bronze Liner; Open; 10MM Overall Width; Not Relubricatable
Lățime carcasă
0,276 inci | 7 milimetri
Lățime totală
0,394 inci | 10 milimetri
Alezaj
0,472 inci | 12 milimetri
Diametru exterior
0,866 inci | 22 milimetri