AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

GEZ016ES-2RS

GE 70 ES-2RS

SKF GE 70 ES-2RS

Spherical Plain Bearing; 70MM Bore; 40MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 49MM Overall Width; Relubricatable

# piesă

GE 70 ES-2RS

# piesă BDI

1418331

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.51
UNSPSC
31171515
EAN
7316576609459
Componentă
Complete with Outer and Inner Ring
Cu autoaliniere
Yes
Element rulant
Spherical Plain Bearing
Material - membru exterior
Steel
Material - bilă
Steel
Material - bucșă
Not Applicable
Relubrifiabil
Yes
Incintă
2 Seals
Alte caracteristici
2 Piece | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grup de produse - BDI
B04264
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.30.80.70
Substantiv
Bearing
Cuvânt cheie 3
Spherical
Șir de cuvinte cheie
Plain Radial Spherical
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
GE 70 ES-2RS
Greutate / livre
3.417
Descriere lungă
Spherical Plain Bearing; 70MM Bore; 40MM Housing Width; 105MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 49MM Overall Width; Relubricatable
Alezaj
2,756 inci | 70 milimetri
Lățime carcasă
1,575 inci | 40 milimetri
Diametru exterior
4,134 inci | 105 milimetri
Lățime totală
1,929 inci | 49 milimetri