AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

GE80-HO-2RS

GEM 25 ES-2RS

SKF GEM 25 ES-2RS

Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 29MM Overall Width; Relubricatable

# piesă

GEM 25 ES-2RS

# piesă BDI

1420970

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171515
EAN
7316577105318
Componentă
Complete with Outer and Inner Ring
Cu autoaliniere
Yes
Element rulant
Spherical Plain Bearing
Material - membru exterior
Steel
Material - bilă
Steel
Material - bucșă
Not Applicable
Relubrifiabil
Yes
Incintă
2 Seals
Alte caracteristici
2 Piece | Extended Inner Ring on Both Sides | Double Lip Seals | Lubrication Hole and an Annular Groove in Both Rings
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grup de produse - BDI
B04264
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.30.80.70
Substantiv
Bearing
Cuvânt cheie 3
Spherical
Șir de cuvinte cheie
Plain Radial Spherical
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
GEM 25 ES-2RS
Greutate / livre
0.287
Descriere lungă
Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 16MM Housing Width; 42MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 29MM Overall Width; Relubricatable
Alezaj
0,984 inci | 25 milimetri
Lățime carcasă
0,63 inci | 16 milimetri
Diametru exterior
1,654 inci | 42 milimetri
Lățime totală
1,142 inci | 29 milimetri