AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PCM 9095100 E

PCM 161825 E

PCM 161825 E

Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

# piesă

1852114016182500100

# piesă BDI

1417518

CANT

STOCURI:
80
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.271
UNSPSC
31171515
EAN
7316571856575
Profil
Bushing No Flange Split
Descriere material
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Sleeve Bearings
Grup de produse - BDI
B04264
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.30.80.90
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Sleeve
URL producător
https://www.skf.com
Greutate / livre
0.02183
Descriere lungă
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Alezaj nominal
0,63 inci | 16 milimetri
Lungime alezaj
0,984 inci | 25 milimetri
Diametru exterior nominal
0,709 inci | 18 milimetri