AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PCM 182020 E

PCM 182020 E

SKF PCM 182020 E

Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

# piesă

PCM 182020 E

# piesă BDI

1417520

CANT

STOCURI:
99
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.248
UNSPSC
31171515
EAN
7316571856674
Profil
Bushing No Flange Split
Descriere material
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Sleeve Bearings
Grup de produse - BDI
B04264
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.30.80.90
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Sleeve
URL producător
https://www.skf.com
Greutate / livre
0.0194
Descriere lungă
Sleeve Bearing; 18MM Nominal Bore; 20MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Alezaj nominal
0,709 inci | 18 milimetri
Lungime alezaj
0,787 inci | 20 milimetri
Diametru exterior nominal
0,787 inci | 20 milimetri