Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Număr de orificii de montare
2
Metodă de montare
Set Screw
Stil carcasă
2 Bolt Pillow Block
Element rulant
Ball Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Bolțuri de montaj
14 Millimeter
Număr de piesă inserție
UC208
Garnituri
Nitrile Rubber Contact
Configurație carcasă
1 Piece Solid
Alte caracteristici
Single Row
Categorie - BDI
Pillow Block
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Șir de cuvinte cheie
Pillow Block
URL producător
https://www.timken.com
Descriere lungă
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 124MM Minimum Bolt Spacing; 149MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Distanță nominală între centrele bolțurilor
5,4 inci | 137,2 milimetri
Lungime alezaj
1,937 inci | 49,2 milimetri
Spațiere maximă bolțuri
5,866 inci | 149 milimetri
Alezaj
1,575 inci | 40 milimetri
Înălțime de la bază la centru
1,938 inci | 49,2 milimetri
Spațiere minimă bolțuri
4,882 inci | 124 milimetri