AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

TU 20 TF

TU 20 TF

SKF TU 20 TF

Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 204-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material

# piesă

TU 20 TF

# piesă BDI

1416564

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.89
UNSPSC
31171533
EAN
7316571025513
Descriere componentă
Take Up Bearing Only
Element rulant
Ball Bearing
Stil carcasă
Unit Only
Metodă de montare
Set Screw
Cadru de reglaj compatibil
Not Specified
Număr de piesă inserție
YAR 204-2F
Material carcasă
Cast Iron
Alte caracteristici
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Take Up Units
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Take Up
URL producător
https://www.skf.com
Greutate / livre
1.609
Descriere lungă
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; YAR 204-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
Alezaj
0,787 inci | 20 milimetri
Lățime locaș
0,531 inci | 13,5 milimetri
Distanță loca
2,992locaș - inci | 76locaș - milimetri