AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

G1104KRRB

GE50KRRB

TIMKEN GE50KRRB

Insert Bearing; 50MM Bore; 62.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

# piesă

GE50KRRB

# piesă BDI

1356257

CANT

STOCURI:
9
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.954
UNSPSC
31171536
EAN
0087796105652
Profil cale de rulare interioară
Wide Inner Ring
Profil cale de rulare exterioară
Spherical
Relubrifiabil
Yes
Tip garnitură
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Metodă de montare
Eccentric Collar
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Standard Duty
Categorie - BDI
Insert Bearings
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Insert
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
GE50KRRB
Greutate / livre
2.24
Descriere lungă
Insert Bearing; 50MM Bore; 62.7MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alezaj
1,969 inci | 50 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,866 inci | 22 milimetri
Lungime alezaj
2,469 inci | 62,7 milimetri
Diametru exterior
3,543 inci | 90 milimetri