AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

GY1014KRRB SGT

GY1014KRRB SGT

TIMKEN GY1014KRRB SGT

Insert Bearing; 7/8" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

# piesă

GY1014KRRB SGT

# piesă BDI

1425124

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.263
UNSPSC
31171536
EAN
0087796264861
Profil cale de rulare interioară
Wide Inner Ring
Profil cale de rulare exterioară
Spherical
Relubrifiabil
Yes
Tip garnitură
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Metodă de montare
Set Screw
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Single Row | Standard Duty | Powder Coated Epoxy Finish
Categorie - BDI
Insert Bearings
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Insert
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
GY1014KRRB SGT
Greutate / livre
0.58
Descriere lungă
Insert Bearing; 7/8" Bore; 1.343" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; Spherical; 2-3/64" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Diametru exterior
2,047 inci | 52 milimetri
Lungime alezaj
1,343 inci | 34,1 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,591 inci | 15 milimetri
Alezaj
0,875 inci | 22,225 milimetri