AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

YAR 204-012-2F

YAR 206-103-2F

SKF YAR 206-103-2F

Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

# piesă

YAR 206-103-2F

# piesă BDI

1422035

CANT

STOCURI:
4
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.3
UNSPSC
31171536
EAN
7316577746283
Profil cale de rulare interioară
Wide Inner Ring
Profil cale de rulare exterioară
Spherical
Relubrifiabil
Yes
Tip garnitură
Contact
Metodă de montare
Set Screw
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Single Row
Categorie - BDI
Insert Bearings
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Insert
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
YAR 206-103-2F
Greutate / livre
0.639
Descriere lungă
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Diametru exterior
2,441 inci | 62 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,709 inci | 18 milimetri
Lungime alezaj
1,5 inci | 38,1 milimetri
Alezaj
1,188 inci | 30,175 milimetri