AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

G1103KRRB

G1103KRRB

TIMKEN G1103KRRB

Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

# piesă

G1103KRRB

# piesă BDI

1425090

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.369
UNSPSC
31171536
EAN
0087796055049
Profil cale de rulare interioară
Wide Inner Ring
Profil cale de rulare exterioară
Spherical
Relubrifiabil
Yes
Tip garnitură
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Metodă de montare
Eccentric Collar
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Single Row | Standard Duty
Categorie - BDI
Insert Bearings
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Insert
URL producător
https://www.timken.com
Număr de articol al producătorului
G1103KRRB AG
Greutate / livre
0.83
Descriere lungă
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alezaj
1,188 inci | 30,175 milimetri
Lungime alezaj
1,906 inci | 48,4 milimetri
Diametru exterior
2,441 inci | 62 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,709 inci | 18 milimetri