AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

GYE20KRRB SGT

GYE20KRRB SGT

TIMKEN GYE20KRRB SGT

Insert Bearing; 20MM Bore; 31.8MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

# piesă

GYE20KRRB SGT

# piesă BDI

21957624

CANT

STOCURI:
11
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.078
UNSPSC
31171562
EAN
0013992132147
Profil cale de rulare interioară
Wide Inner Ring
Profil cale de rulare exterioară
Spherical
Relubrifiabil
Yes
Tip garnitură
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Metodă de montare
Set Screw
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Standard Duty
Categorie - BDI
Insert Bearings
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Insert
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
0.38
Descriere lungă
Insert Bearing; 20MM Bore; 31.8MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Alezaj
0,787 inci | 20 milimetri
Lungime alezaj
1,252 inci | 31,8 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,551 inci | 14 milimetri
Diametru exterior
1,85 inci | 47 milimetri