Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Număr de orificii de montare
4
Metodă de montare
Set Screw
Stil carcasă
4 Bolt Square Flange Block
Element rulant
Ball Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Bolțuri de montaj
12 Millimeter
Număr de piesă inserție
YAR 207-2F
Configurație carcasă
1 Piece Solid
Configurație cep de centrare
No Pilot
Alte caracteristici
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger | Y Bearing
Categorie - BDI
Flange Block
Grup de produse - BDI
M06288
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Șir de cuvinte cheie
Flanged
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
FY 35 TF
Descriere lungă
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 35MM Bore; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Diametru nominal al cercului centrelor bolțurilor
5,1 inci | 130 milimetri
Lungime alezaj
1,689 inci | 42,9 milimetri
Diametru cep de centrare cartuș
0 inci | 0 milimetri
Spațiere bolțuri
3,622 inci | 92 milimetri
Alezaj
1,378 inci | 35 milimetri