Denumire producător
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Număr de orificii de montare
2
Metodă de montare
Set Screw
Stil carcasă
2 Bolt Flange Block
Element rulant
Ball Bearing
Material carcasă
Cast Iron
Dilatație da/nu
Non-Expansion
Bolțuri de montaj
16 Millimeter
Număr de piesă inserție
UC209
Garnituri
Single Lip Contact
Configurație carcasă
1 Piece Solid
Configurație cep de centrare
No Pilot
Alte caracteristici
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race | Has Flinger | Ductile Cast Plated
Categorie - BDI
Flange Block
Grup de produse - BDI
M06288
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Șir de cuvinte cheie
Flanged
URL producător
https://www.ntnglobal.com
Descriere lungă
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 148MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Alezaj
1,772 inci | 45 milimetri
Diametru nominal al cercului centrelor bolțurilor
5,8 inci | 148 milimetri
Spațiere bolțuri
5,827 inci | 148 milimetri
Lungime alezaj
1,937 inci | 49,2 milimetri
Diametru cep de centrare cartuș
0 inci | 0 milimetri