AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

44150-99401

SET1273-900SA

TIMKEN SET1273-900SA

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET1273; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Single Row

# piesă

SET1273-900SA

# piesă BDI

20290115

CANT

STOCURI:
5
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.468
UNSPSC
31171516
EAN
0085706022112
Clasă de precizie
Standard
Componentă
Assembly
Număr de bază
SET1273
Număr ansamblu
900SA
Număr de rânduri de role conice
Single Row
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
1 Single Cone | 1 Single Cup
Categorie - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Grup de produse - BDI
B04334
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.20.00.60
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Tapered
URL producător
https://www.timken.com
Descriere lungă
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET1273; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; Single Row
Diametru exterior
3,15 inci | 80 milimetri
Lățime ansamblu
0,827 inci | 21 milimetri
Alezaj
1,575 inci | 40 milimetri