AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

NJ 2210 ECP

NJ 2210 ECP

SKF NJ 2210 ECP

Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

# piesă

NJ 2210 ECP

# piesă BDI

1420216

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.586
UNSPSC
31171547
EAN
7316577033680
Profil alezaj
Straight
Material colivie
Polymer
Clasă de precizie
RBEC 1 | ISO P0
Număr de rânduri de role
Single Row
Separabil
Inner Ring - One Side
Element rulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Inel de oprire
No
Joc intern
C0-Medium
Colivie
Yes
Relubrifiabil
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Categorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grup de produse - BDI
B04144
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.50.00.00
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cylindrical
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
NJ 2210 ECP
Greutate / livre
1.301
Descriere lungă
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alezaj
1,969 inci | 50 milimetri
Lățime
0,906 inci | 23 milimetri
Diametru exterior
3,543 inci | 90 milimetri