AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

NJ 305 ECP

NJ 306 ECP/C4

SKF NJ 306 ECP/C4

Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance

# piesă

NJ 306 ECP/C4

# piesă BDI

1421823

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.39
UNSPSC
31171547
EAN
7316577725103
Profil alezaj
Straight
Material colivie
Polymer
Clasă de precizie
RBEC 1 | ISO P0
Număr de rânduri de role
Single Row
Separabil
Inner Ring - One Side
Element rulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Inel de oprire
No
Joc intern
C4-Extra Loose
Colivie
Yes
Relubrifiabil
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Categorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grup de produse - BDI
B04144
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.50.00.00
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cylindrical
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
NJ 306 ECP/C4
Greutate / livre
0.849
Descriere lungă
Cylindrical Roller Bearing; 30MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
Alezaj
1,181 inci | 30 milimetri
Diametru exterior
2,835 inci | 72 milimetri
Lățime
0,748 inci | 19 milimetri