AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

NJ211E

NJ 314 ECJ/C3

SKF NJ 314 ECJ/C3

Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

# piesă

NJ 314 ECJ/C3

# piesă BDI

1421826

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.89
UNSPSC
31171547
EAN
7316577725318
Profil alezaj
Straight
Material colivie
Steel
Clasă de precizie
RBEC 1 | ISO P0
Număr de rânduri de role
Single Row
Separabil
Inner Ring - One Side
Element rulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Inel de oprire
No
Joc intern
C3-Loose
Colivie
Yes
Relubrifiabil
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Categorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grup de produse - BDI
B04144
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.50.00.00
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cylindrical
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
NJ 314 ECJ/C3
Greutate / livre
6.338
Descriere lungă
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Alezaj
2,756 inci | 70 milimetri
Diametru exterior
5,906 inci | 150 milimetri
Lățime
1,378 inci | 35 milimetri