AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

NU 2306 ECP/C3

NU314ET

NSK NU314ET

Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

# piesă

NU314ET

# piesă BDI

1192543

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.09
EAN
0029176070259
Profil alezaj
Straight
Material colivie
Polymer
Clasă de precizie
RBEC 1 | ISO P0
Număr de rânduri de role
Single Row
Separabil
Inner Ring - Both Sides
Element rulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Inel de oprire
No
Joc intern
C0-Medium
Colivie
Yes
Relubrifiabil
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Extra Capacity Design | Medium Series
Categorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grup de produse - BDI
B04144
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.50.00.00
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cylindrical
URL producător
https://www.nsk.com
Număr de articol al producătorului
NU314ET
Greutate / livre
6.173
Descriere lungă
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Lățime
1,378 inci | 35 milimetri
Alezaj
2,756 inci | 70 milimetri
Diametru exterior
5,906 inci | 150 milimetri