AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SL024912

SL024912

INA SL024912

Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 25MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance

# piesă

SL024912

# piesă BDI

1177689

CANT

STOCURI:
4
Marcă
Denumire producător
SCHAEFFLER GROUP
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.45
UNSPSC
31171547
EAN
4012802424560
Profil alezaj
Straight
Material colivie
None
Clasă de precizie
RBEC 1 | ISO P0
Număr de rânduri de role
Double Row
Separabil
Outer Ring - Both Sides
Element rulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Inel de oprire
No
Joc intern
C0-Medium
Colivie
No
Relubrifiabil
Yes
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
Categorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grup de produse - BDI
B04144
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.50.00.00
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Cylindrical
URL producător
https://www.schaeffler.com
Număr de articol al producătorului
SL024912
Greutate / livre
1.241
Descriere lungă
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 85MM Outside Diameter; 25MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alezaj
2,362 inci | 60 milimetri
Diametru exterior
3,346 inci | 85 milimetri
Lățime
0,984 inci | 25 milimetri