AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

52210

52210

NSK 52210

Thrust Ball Bearing; 40MM Bore 1; 52MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 39MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision

# piesă

52210

# piesă BDI

1183228

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.7
UNSPSC
31171552
EAN
0029176029400
Element rulant
Ball Bearing
Lagăr de presiune
Yes
Direcție unică sau dublă
Double Direction
În carcasă
No
Material colivie
Steel
Clasă de precizie
Non Precision
Descriere componentă
Roller Assembly Plus Raceways
Alte caracteristici
Double Row | With Flat Seat
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Thrust Ball Bearings
Grup de produse - BDI
B00308
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.08
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Thrust
URL producător
https://www.nsk.com
Număr de articol al producătorului
52210
Greutate / livre
1.53662
Descriere lungă
Thrust Ball Bearing; 40MM Bore 1; 52MM Bore 2; 78MM Outer Diameter; 39MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
Înălțime
1,535 inci | 39 milimetri
Alezaj 1
1,575 inci | 40 milimetri
Diametru exterior
3,071 inci | 78 milimetri
Alezaj 2
2,047 inci | 52 milimetri