Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.038
Direcție unică sau dublă
Single Direction
Descriere componentă
Aligning Washer Only
Componente opționale
Order 53206 Bearing and Raceway Separately
Alte caracteristici
Sphered Housing
Categorie - BDI
Thrust Ball Bearings
Grup de produse - BDI
B00308
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.99.25.80
Șir de cuvinte cheie
Aligning Thrust
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
U 206
Descriere lungă
Thrust Aligning Washer; 42MM Bore 1; 42MM Bore 2; 55MM Outer Diameter; 5.5MM Height; Single Direction; Not Banded
Înălțime
0,217 inci | 5,5 milimetri
Alezaj 1
1,654 inci | 42 milimetri
Alezaj 2
1,654 inci | 42 milimetri
Diametru exterior
2,165 inci | 55 milimetri