AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

3204B-2RSRTNGC3

3304 A-2RS1TN9/MT33

SKF 3304 A-2RS1TN9/MT33

Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)

# piesă

3304 A-2RS1TN9/MT33

# piesă BDI

1416233

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.225
UNSPSC
31171531
EAN
7316570786248
Incintă
2 Seals
Cu rectificare de nivelare
No
Element rulant
Ball Bearing
Număr de rânduri de bile
Double Row
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Inel de oprire
No
Material colivie
Polyamide
Unghi de contact
30 Degree
Joc intern
C0-Medium
Număr de rulmenți
1 (Single)
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Categorie - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Angular Contact
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
3304 A-2RS1TN9/MT33
Greutate / livre
0.5048
Descriere lungă
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Alezaj
0,787 inci | 20 milimetri
Diametru exterior
2,047 inci | 52 milimetri
Lățime
0,874 inci | 22,2 milimetri