AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

QJ 313 MA/C2L

7215 BECBM

SKF 7215 BECBM

Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

# piesă

7215 BECBM

# piesă BDI

1418770

CANT

STOCURI:
10
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.32
UNSPSC
31171531
EAN
7316576633560
Incintă
Open
Cu rectificare de nivelare
Yes
Element rulant
Ball Bearing
Număr de rânduri de bile
Single Row
Clasă de precizie
ABEC 3 | ISO P6
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Inel de oprire
No
Material colivie
Brass
Unghi de contact
40 Degree
Joc intern
CB
Număr de rulmenți
1 (Single)
Mod de montaj
Universal
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Normal Axial Internal Clearance
Categorie - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Angular Contact
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
7215 BECBM
Greutate / livre
2.846
Descriere lungă
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Diametru exterior
5,118 inci | 130 milimetri
Alezaj
2,953 inci | 75 milimetri
Lățime
0,984 inci | 25 milimetri