AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

7314BEAT85SUCNB

7314BEAT85SUCNB

NSK 7314BEAT85SUCNB

Angular Contact Ball Bearing; 70MM BORE; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single); Medium Preload; Universal Mount

# piesă

7314BEAT85SUCNB

# piesă BDI

20717291

PREȚ
6.890,66 RON / Each

CANT

Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.6
UNSPSC
31171504
EAN
0029176881473
Incintă
Open
Cu rectificare de nivelare
Yes
Element rulant
Ball Bearing
Număr de rânduri de bile
Single Row
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
Yes
Inel de oprire
No
Material colivie
Polyamide
Unghi de contact
40 Degree
Joc intern
CN-Normal
Număr de rulmenți
1 (Single)
Preîncărcare
Medium
Mod de montaj
Universal
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Grup de produse - BDI
B00152
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Angular Contact
URL producător
https://www.nsk.com
Greutate / livre
5.732
Descriere lungă
Angular Contact Ball Bearing; 70MM BORE; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Open; Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0 Precision; Filling Slot; No Snap Ring; CN-Normal Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single); Medium Preload; Universal Mount
Lățime
1,378 inci | 35 milimetri
Alezaj
2,756 inci | 70 milimetri
Diametru exterior
5,906 inci | 150 milimetri