AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

625-2RZTN9/HC5C3WTF1

625-2RZTN9/HC5C3WTF1

SKF 625-2RZTN9/HC5C3WTF1

Precision Ball Bearing; 5MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Inner Race Width; 5MM Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Ceramic Ball Material; Steel Race Material; Polyamide Cage Material; 1 (Single) Bearing

# piesă

625-2RZTN9/HC5C3WTF1

# piesă BDI

1260748

CANT

Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171504
EAN
7316571244402
Incintă
2 Seals
Clasă de precizie
ABEC 5 | ISO P5
Flanșe
No
Material - bilă
Ceramic
Material cale de rulare
Steel
Stil cale de rulare
Not Applicable
Număr de rulmenți
1 (Single)
Unghi de contact
0 Degree
Preîncărcare
None
Material colivie
Polyamide
Element rulant
Ball Bearing
Tip de incintă
Non Contact Seal
Cu rectificare de nivelare
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row | Deep Groove | Hybrid | Corrosion Resistant Ball | Grease with Polyurea Thickener | C3 Clearance
Categorie - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
Grup de produse - BDI
B04270
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball Deep Groove
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
625-2RZTN9/HC5C3WTF1
Greutate / livre
0.016
Descriere lungă
Precision Ball Bearing; 5MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Inner Race Width; 5MM Outer Race Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 5 | ISO P5 Precision; No Flange; Ceramic Ball Material; Steel Race Material; Polyamide Cage Material; 1 (Single) Bearing
Alezaj
0,197 inci | 5 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,197 inci | 5 milimetri
Lățime cale de rulare interioară
0,197 inci | 5 milimetri
Diametru exterior
0,63 inci | 16 milimetri