AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

R6 2Z

6210-ZZC3

TIMKEN 6210-ZZC3

Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

# piesă

6210-ZZC3

# piesă BDI

1424876

CANT

STOCURI:
3
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171504
EAN
0087796293373
Incintă
2 Metal Shields
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Caracteristici speciale interne
No
Material colivie
Steel
Joc intern
C3-Loose
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Deep Groove
Categorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
1.01413
Descriere lungă
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Alezaj
1,969 inci | 50 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,787 inci | 20 milimetri
Diametru exterior
3,543 inci | 90 milimetri