AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

6306-2LS2/C5/246560 AA

6314C3

TIMKEN 6314C3

Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

# piesă

6314C3

# piesă BDI

1425001

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
2.52
UNSPSC
31171504
EAN
0087796295834
Incintă
Open
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Caracteristici speciale interne
No
Material colivie
Steel
Joc intern
C3-Loose
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Deep Groove
Categorie - BDI
Single Row Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Ball
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
5.51155
Descriere lungă
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Diametru exterior
5,906 inci | 150 milimetri
Alezaj
2,756 inci | 70 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
1,378 inci | 35 milimetri