AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2200-2RS-TVH

2201-2RSTN

NSK 2201-2RSTN

Self Aligning Ball Bearing; 12MM Bore; Shaft Mount; 32MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

# piesă

2201-2RSTN

# piesă BDI

1412628

PREȚ
839,42 RON / Each

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171532
EAN
0029176071843
Metodă de montare
Shaft
Incintă
2 Seals
Element rulant
Ball Bearing
Material colivie
Polyamide
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Joc intern
C0-Medium
Număr de rânduri de bile
Double Row
Alte caracteristici
Allowable Misalignment 2.5 Deg
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grup de produse - BDI
B00152
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Self Aligning
URL producător
https://www.nsk.com
Număr de articol al producătorului
2201-2RSTN
Greutate / livre
0.12
Descriere lungă
Self Aligning Ball Bearing; 12MM Bore; Shaft Mount; 32MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Alezaj
0,472 inci | 12 milimetri
Lățime cale de rulare interioară
0,551 inci | 14 milimetri
Diametru exterior
1,26 inci | 32 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,551 inci | 14 milimetri