AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

2210 ETN9/C3

2206ETN

NSK 2206ETN

Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

# piesă

2206ETN

# piesă BDI

1412636

PREȚ
990,49 RON / Each

CANT

Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.24
UNSPSC
31171532
EAN
0029176071928
Metodă de montare
Shaft
Incintă
Open
Element rulant
Ball Bearing
Material colivie
Polyamide
Clasă de precizie
ABEC 1 | ISO P0
Joc intern
C0-Medium
Număr de rânduri de bile
Double Row
Alte caracteristici
Allowable Misalignment 2.5 Deg | Extra Capacity
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Grup de produse - BDI
B00152
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.68
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Self Aligning
URL producător
https://www.nsk.com
Număr de articol al producătorului
2206ETN
Descriere lungă
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 62MM Outside Diameter; 20MM Inner Race Width; 20MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Alezaj
1,181 inci | 30 milimetri
Lățime cale de rulare interioară
0,787 inci | 20 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,787 inci | 20 milimetri
Diametru exterior
2,441 inci | 62 milimetri