AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ
Limitatoare de cuplu | BDI Romania
CategorieTransmisie mecanicăCategorieLimitatoare de cuplu și dispozitive de siguranță la suprasarcinăCategorieLimitatoare de cuplu
MAYR POWER TRANS.
MAYR POWER TRANS. 0/490.615.0 X 25MM H7
Torque Limiter; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; With Cone Bushing; Synchronous Clutch; Size 0; High Torque
# piesă BDI

CANT

MAYR POWER TRANS.
MAYR POWER TRANS. 1/320.410 EAS-axial 0019798
Torque Limiter; Size 1; 200MM Free Stroke; 0.075 to 0.2KN Release Force; Flange Mounting; Low Release Force; With Integrated Limit Switch; 52MM Overall Length
# piesă BDI

CANT

TSUBAKI
TSUBAKI TL500-2B6.5
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Bushed Bore; Static Torque 88 to 420Nm; Friction Facing Product Type
# piesă
# piesă BDI

CANT

TSUBAKI
TSUBAKI TL200 BUSH 6MM
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Bushed Bore; Static Torque 2.9 to 9.8Nm; Friction Facing Product Type
# piesă BDI

CANT

TSUBAKI
TSUBAKI TL500-1
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Reborable Bore; Static Torque 47 to 210Nm; Friction Facing Product Type
# piesă
# piesă BDI

CANT