Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Denumire produs
Torque Limiter
Profil alezaj
Straight | Reborable
Cuplu
Static Torque 47 to 210Nm
Tip de produs
Friction Facing
Utilizare împreună cu
Sprocket
Denumire comercială
SAFCON
Număr de discuri de fricțiune
0
Reglare manuală
Adjusting Nut
Aplicație
Transport Equipment | Environmental Equipment | Packaging Machine | Food Processing Machine | Printing Machine
Alte caracteristici
Easy Set Adjustment
Categorie - BDI
Torque Limiter
Grup de produse - BDI
M02344
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.60.40.40
Șir de cuvinte cheie
Mechanical
URL producător
https://www.ustsubaki.com
Descriere lungă
Mechanical Clutch; Torque Limiter; Straight | Reborable Bore; Static Torque 47 to 210Nm; Friction Facing Product Type
Alezaj
0 inci | 0 milimetri