AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

L146Y-G

M2.5 Z=16/32-A BEVEL NR. C29A322

SATI M2.5 Z=16/32-A BEVEL NR. C29A322

Bevel Gear; 80MM Pitch Dia; M2.5 DP; 12MM Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel

# piesă

M2.5 Z=16/32-A BEVEL NR. C29A322

# piesă BDI

840084

CANT

Marcă
Denumire producător
SATI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171708
Pas dințare
M2.5 DP
Metodă de montare
Rough Bore
Număr de dinți
32
Unghi de angrenare
20 Degree
Dimensiune bucșă dacă există
No Bushing
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Stil roată dințată
Bevel Gear
Profil dinte
Straight Tooth
Unghi spirală
Not Applicable
Material
Steel
Direcție
Not Applicable
Dinți căliți
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
1:2 Ratio | Minimum Bore 15
Categorie - BDI
Miter and Bevel Gears
Grup de produse - BDI
520
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.90.00
Substantiv
Gear
Șir de cuvinte cheie
Bevel
URL producător
Descriere lungă
Bevel Gear; 80MM Pitch Dia; M2.5 DP; 12MM Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Diametru butuc
1,969 inci | 50 milimetri
Diametru cerc de divizare
3,15 inci | 80 milimetri
Lungime dinte
0,472 inci | 12 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri