AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

M2 Z=16/64-A BEVEL NR. C28A644

M2 Z=16/64-A BEVEL NR. C28A644

SATI M2 Z=16/64-A BEVEL NR. C28A644

Bevel Gear; 128MM Pitch Dia; M2 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 80MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel

# piesă

M2 Z=16/64-A BEVEL NR. C28A644

# piesă BDI

840083

CANT

Marcă
Denumire producător
SATI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.5
UNSPSC
31171708
Pas dințare
M2 DP
Metodă de montare
Rough Bore
Număr de dinți
64
Unghi de angrenare
20 Degree
Dimensiune bucșă dacă există
No Bushing
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Stil roată dințată
Bevel Gear
Profil dinte
Straight Tooth
Unghi spirală
Not Applicable
Material
Steel
Direcție
Not Applicable
Dinți căliți
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
1:4 Ratio | Minimum Bore 20
Categorie - BDI
Miter and Bevel Gears
Grup de produse - BDI
520
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.90.00
Substantiv
Gear
Șir de cuvinte cheie
Bevel
URL producător
Descriere lungă
Bevel Gear; 128MM Pitch Dia; M2 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 80MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Diametru cerc de divizare
5,039 inci | 128 milimetri
Lungime dinte
0,591 inci | 15 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru butuc
3,15 inci | 80 milimetri