AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

M3 Z=20-A BEVEL NR. C30A201

M3 Z=20-A BEVEL NR. C30A201

SATI M3 Z=20-A BEVEL NR. C30A201

Miter Gear; 60MM Pitch Dia; M3 DP; 18MM Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 45MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel

# piesă

M3 Z=20-A BEVEL NR. C30A201

# piesă BDI

840086

CANT

Marcă
Denumire producător
SATI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171708
Pas dințare
M3 DP
Metodă de montare
Rough Bore
Număr de dinți
20
Unghi de angrenare
20 Degree
Dimensiune bucșă dacă există
No Bushing
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Stil roată dințată
Miter Gear
Profil dinte
Straight Tooth
Unghi spirală
Not Applicable
Material
Steel
Direcție
Not Applicable
Dinți căliți
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
1:1 Ratio | Minimum Bore 15
Categorie - BDI
Miter and Bevel Gears
Grup de produse - BDI
520
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.90.00
Substantiv
Gear
Șir de cuvinte cheie
Bevel
URL producător
Descriere lungă
Miter Gear; 60MM Pitch Dia; M3 DP; 18MM Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 45MM Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Diametru cerc de divizare
2,362 inci | 60 milimetri
Diametru butuc
1,772 inci | 45 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Lungime dinte
0,709 inci | 18 milimetri