AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

M3 Z=30-A BEVEL NR. C30A301

M3 Z=30-A BEVEL NR. C30A301

SATI M3 Z=30-A BEVEL NR. C30A301

Gear; Miter; 90MM Pitch Dia; M3 DP; 22MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 60MM Hub Dia; Steel; No Hardened

# piesă

M3 Z=30-A BEVEL NR. C30A301

# piesă BDI

1487489

CANT

Marcă
Denumire producător
SATI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.7
UNSPSC
31171708
Pas dințare
M3 DP
Metodă de montare
Rough Bore
Număr de dinți
30
Unghi de angrenare
20 Degree
Dimensiune bucșă dacă există
No Bushing
Alezaj simplu minim
Yes
Stil roată dințată
Miter Gear
Profil dinte
Straight Tooth
Unghi spirală
Not Applicable
Material
Steel
Direcție
Not Applicable
Dinți căliți
No
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Miter and Bevel Gears
Grup de produse - BDI
M02182
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.90.00
Substantiv
Gear
Șir de cuvinte cheie
Bevel
URL producător
Descriere lungă
Gear; Miter; 90MM Pitch Dia; M3 DP; 22MM Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 60MM Hub Dia; Steel; No Hardened
Lungime dinte
0,866 inci | 22 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri
Diametru cerc de divizare
3,543 inci | 90 milimetri
Diametru butuc
2,362 inci | 60 milimetri