AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

KLBB42/80 NR. KLBB342

KLBB24/55 NR. KLBB124

SATI KLBB24/55 NR. KLBB124

Keyless Screw Locking Assembly; 24MM Bore; 62MM Outside Diameter; 31MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLBB Series; M8 X 25 Cap Screw

# piesă

KLBB24/55 NR. KLBB124

# piesă BDI

17033035

CANT

STOCURI:
3
Marcă
Denumire producător
SATI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.54
UNSPSC
31163200
Componentă
Keyless Screw Locking Assembly
Material
Steel
Serie
KLBB
Șurub cu cap
M8 X 25
Alte caracteristici
4 Locking Screws | Self Centering | Pre-Assembled | Functions as Press or Shrink Fit | Positioning Shoulder
Inci - metric
Metric
Categorie - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Grup de produse - BDI
M02194
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
7318.19.00.00
Substantiv
Assembly
Șir de cuvinte cheie
Locking Keyless
URL producător
https://www.satispa.com
Descriere lungă
Keyless Screw Locking Assembly; 24MM Bore; 62MM Outside Diameter; 31MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; KLBB Series; M8 X 25 Cap Screw
Diametru exterior
2,441 inci | 62 milimetri
Lungime
1,22 inci | 31 milimetri
Lungime suplimentară pentru cap
0,315 inci | 8 milimetri
Alezaj
0,945 inci | 24 milimetri