AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PL 88

PL 600

SKF PL 600

8" Length; 2" Width; 1/8" Thickness; 6-7/8" Center Distance of Mounting Holes; N-600 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1-1/4

# piesă

PL 600

# piesă BDI

1260798

CANT

Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.4
UNSPSC
23153100
EAN
7316571250854
Număr de piesă contrapiuliță
N-600
Număr de șuruburi
2
Dimensiune șurub
5/8-11 X 1-1/4
Alte caracteristici
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Inci - metric
Inch
Descriere lungă
8" Length; 2" Width; 1/8" Thickness; 6-7/8" Center Distance of Mounting Holes; N-600 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1-1/4
Lungime
8 inci | 203,2 milimetri
Grosime
0,158 inci | 4,013 milimetri
Lățime
2 inci | 50,8 milimetri
Distanță între centrele orificiilor de montaj
6,874 inci | 174,6 inci - milimetri