AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

PL 76

PL 76

SKF PL 76

5-7/16" Length; 1-1/2" Width; 1/8" Thickness; 4-33/64" Center Distance of Mounting Holes; N-076 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 1/2-13 X 7/8

# piesă

PL 76

# piesă BDI

1260793

CANT

Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.159
UNSPSC
23153100
EAN
7316571250762
Număr de piesă contrapiuliță
N-076
Număr de șuruburi
2
Dimensiune șurub
1/2-13 X 7/8
Alte caracteristici
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Inci - metric
Inch
Descriere lungă
5-7/16" Length; 1-1/2" Width; 1/8" Thickness; 4-33/64" Center Distance of Mounting Holes; N-076 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 1/2-13 X 7/8
Distanță între centrele orificiilor de montaj
4,516 inci | 114,7 inci - milimetri
Lungime
5,438 inci | 138,125 milimetri
Grosime
0,126 inci | 3,2 milimetri
Lățime
1,5 inci | 38,1 milimetri