Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Cadru de montaj
Not Applicable
Tip de intrare
Hollow Shaft
Putere nominală maximă de intrare
0.54KW
Turație maximă de ieșire nominală RPM
Not Available
Metodă de montare
Direct Mounted
Valoare nominală de intrare plus um
0.54kW
Alte caracteristici
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
Categorie - BDI
Reducers Right Angle
Grup de produse - BDI
M02282
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.10.00
Șir de cuvinte cheie
Speed Worm
URL producător
https://www.tsubaki.com
Descriere lungă
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; SWJ Series; 25MM Input Shaft Diameter
Diametru arbore de ieșire
0,591 inci | 15 milimetri
Distanță între centre
2,756 inci | 70 milimetri
Înălțime totală
5,236 inci | 133 milimetri
De la bază la centrul arborelui de ieșire
1,535 inci | 39 milimetri
Lățime totală
3,15 inci | 80 milimetri
Lungime totală
5,827 inci | 148 milimetri
Lungime arbore de ieșire
1,181 inci | 30 milimetri
Diametru arbore primar
0,984 inci | 25 milimetri
De la bază la centrul arborelui primar
3,189 inci | 81 milimetri
Distanță nominală între centre
2,756 inci | 70 milimetri