AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

M1.5 Z=34 SPUR WITH HUB NR. PM27034

M1.5 Z=34 SPUR WITH HUB NR. PM27034

SATI M1.5 Z=34 SPUR WITH HUB NR. PM27034

Spur Gear; 51MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 34 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 35MM Hub Diameter; Steel

# piesă

M1.5 Z=34 SPUR WITH HUB NR. PM27034

# piesă BDI

1405275

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
SATI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.124
UNSPSC
31171707
Pas dințare
M1.5 DP
Metodă de montare
Rough Bore
Număr de dinți
34
Unghi de angrenare
20
Direcție
Not Applicable
Dimensiune bucșă dacă există
No Bushing
Alezaj simplu minim
No
Alezaj maxim
0
Stil roată dințată
Spur Gear
Material
Steel
Dinți căliți
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Minimum Bore 12
Categorie - BDI
Spur and Helical Gears
Grup de produse - BDI
520
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.90.00
Substantiv
Gear
Șir de cuvinte cheie
Spur
URL producător
Descriere lungă
Spur Gear; 51MM Pitch Diameter; M1.5 DP; 17MM Face Width; Rough Bore; 34 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 35MM Hub Diameter; Steel
Diametru cerc de divizare
2,008 inci | 51 milimetri
Lungime dinte
0,669 inci | 17 milimetri
Diametru butuc
1,378 inci | 35 milimetri
Alezaj
0 inci | 0 milimetri