AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

1-B

1-B

TSUBAKI 1-B

Idler Tensioner; Base Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9" Overall Length; 4" Overall Width; 2" Overall Height; Adjustable

# piesă

1-B

# piesă BDI

920418

CANT

Marcă
Denumire producător
TSUBAKI
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.13
UNSPSC
24101700
EAN
0097039378200
Denumire produs
Idler Tensioner
Tip de produs
Base Mounted
Utilizare împreună cu
Idler Sprocket
Bolțuri de montaj
0.344
Inci - metric
Inch
Categorie - BDI
Idler Tensioners
Grup de produse - BDI
M02342
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8431.39.00.80
Substantiv
Tensioner
Șir de cuvinte cheie
Idler
Greutate / livre
2.5
Descriere lungă
Idler Tensioner; Base Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9" Overall Length; 4" Overall Width; 2" Overall Height; Adjustable
Diametru arbore
0,875 inci | 22,225 milimetri
Lungime totală
9 inci | 228,6 milimetri
Înălțime totală
2 inci | 50,8 milimetri
Lățime totală
4 inci | 101,6 milimetri