Denumire producător
FENNER DRIVES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Denumire produs
Idler Tensioner
Tip de produs
Slack Side Mounted
Dimensiune filet
Not Applicable
Reglabil/nereglabil
Adjustable
Alte caracteristici
Used for Idler Sprocket
Categorie - BDI
Idler Tensioners
Grup de produse - BDI
550
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8431.39.00.80
Șir de cuvinte cheie
Idler
Număr de articol al producătorului
Tensioner Linear thru head
Număr intern al producătorului
LT3002-H
Descriere lungă
Slack Side Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 8.21" Overall Length; 3.54" Overall Width; 1.38" Overall Height; Adjustable; Aluminum
Înălțime totală
1,38 inci | 35,052 milimetri
Lungime totală
8,21 inci | 208,534 milimetri
Diametru arbore
0,5 inci | 12,7 milimetri
Lățime totală
3,54 inci | 89,916 milimetri